Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZK-004W FLANGIA PARETE LR6/LR7 PRESSACAVO NON IN - SZK-004W

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHSZK-004W FLANGIA PARETE LR6/LR7 PRESSACAVO NON IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandmontage

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001049129

Artikelnummer

PMHSZK-004W

Herstellernummer

SZK-004W

Hersteller

PMH

Montageart:

Wandmontage

Farbe:

weiß

Features, Wall mount bracket, Off-white, The wiring of the signal tower can be passed through the wiring hole at the bottom of the bracket with the bracket attached to the wall., Requires M16xP1.5 cable gland attachment., Material: Polycarbonate, For usewith LR6, LR7 and LA6 signal towers