PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-Y SEGNALATORE LUCE FISSA LED GIALLO - NE-24A-Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000198040
Artikelnummer
PMHNE-24A-Y
Herstellernummer
NE-24A-Y
Hersteller
PMH
Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, amber, colored lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMCDirective (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)


