PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-G SEGNALATORE LUCE FISSA LED VERDE - NE-24A-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001267004
Artikelnummer
PMHNE-24A-G
Herstellernummer
NE-24A-G
Hersteller
PMH
Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, green, colored lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMCDirective (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)


