PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-B BUZZER PER MP / MPS ATTIVABILE FILO ROSS - MP-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton
Außendurchmesser - 30 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
2000002417446
Artikelnummer
PMHMP-B
Herstellernummer
MP-B
Hersteller
PMH
Funktion:
Dauerton
Außendurchmesser:
30 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
DC
Lautstärke:
80 dB
MP signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems. Features a slim-profile design with a 30mm diameter and a 220mm body length for easy installation in tight spaces.Features and Conformity, Buzzer module, 80dB, control with red wire (If the signal tower has a red LED module installed, the red LED module and buzzer module will be activated at the same time), 30mm diameter, Silver. For use with MP signal towers. RoHS Directive (EN IEC 63000)


