PATLITE EUROPE GMBH - PMHMP-302C-RYG TORRETTA MP DIAM 30MM 3 MOD M12 - MP-302C-RYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078928268
Artikelnummer
PMHMP-302C-RYG
Herstellernummer
MP-302C-RYG
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
30 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
335 mm
Tiefe:
30 mm


