PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-302WJNW-RYG LR6 BIANCA PREAS 3 MOD DIRETTO - LR6-302WJNW-RYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004391751
Artikelnummer
PMHLR6-302WJNW-RYG
Herstellernummer
LR6-302WJNW-RYG
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
60 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Farbe Licht 1:
rot
Höhe:
219 mm
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm


