PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-02WMNW LR6 BASE BIANCA M12 DC 24V MONT DIRETTO - LR6-02WMNW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
2000000727417
Artikelnummer
PMHLR6-02WMNW
Herstellernummer
LR6-02WMNW
Hersteller
PMH
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
ja
Geeignet für IO-Link:
nein


