PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-302LJBW-RYG LR4 BIANCA PREAS 3 MOD CON BUZZER PALO - LR4-302LJBW-RYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Lautstärke - 85 dB
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4938766012523
Artikelnummer
PMHLR4-302LJBW-RYG
Herstellernummer
LR4-302LJBW-RYG
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
40 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Farbe Licht 1:
rot
Höhe:
539 mm
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
40 mm
Tiefe:
78 mm


