PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-02LJNW LR4 BASE BIANCA PRECAB DC 24V PALO E BAS - LR4-02LJNW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
2000003056774
Artikelnummer
PMHLR4-02LJNW
Herstellernummer
LR4-02LJNW
Hersteller
PMH
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
nein


