PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-5DTNWB-RYGBC TORRETTA BIANCA 5 MOD MULTICOL BUZZER TE - LA6-5DTNWB-RYGBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Lautstärke - 85 dB
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074411771
Artikelnummer
PMHLA6-5DTNWB-RYGBC
Herstellernummer
LA6-5DTNWB-RYGBC
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
60 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Farbe Licht 1:
sonstige
Höhe:
330 mm
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Farbe Licht 5:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm


