PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-3DTNWB-RYG TORRETTA BIANCA 3 MOD MULTICOL BUZZER TE - LA6-3DTNWB-RYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Lautstärke - 85 dB
Schutzart (IP) - IP54
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - ja
Packung
1 ST
EAN
4938766010185
Artikelnummer
PMHLA6-3DTNWB-RYG
Herstellernummer
LA6-3DTNWB-RYG
Hersteller
PMH
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP54
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
60 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Farbe Licht 1:
sonstige
Höhe:
264 mm
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm


