Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLK6C-24AG-CD BARRA A LED ALLUM L600MM PRECAB - CLK6C-24AG-CD

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLK6C-24AG-CD BARRA A LED ALLUM L600MM PRECAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 2600...2600 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 650 mm

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076426957

Artikelnummer

PMHCLK6C-24AG-CD

Herstellernummer

CLK6C-24AG-CD

Hersteller

PMH

Lichtstrom:

2600...2600 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

650 mm

Nennspannung:

24...24 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

56 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Nennstrom:

939.6...1148.8 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

CLK Light bar with M12 connector: Built to withstand harsh conditions(Resistant to water, oil and chemicals) Features and Conformity Standards, Length: 600mm, Tickness: 23mm, Daylight (6500K), 2100lx (1m), 24VDC, M12 connector 4pin, Window: Clear, Body material: Aluminum Alloy, Cover material: Tempered Glass, Operating temp: -40 °C to +60 °C, IP66G/67G (JIS C0920) / 69K (DIN 40050 part9), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN55011, EN 61000-6-2)