Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLA6S-24A-CD-30 BARRA DI ILLUM A LED IP69K L600MM CAVO 3 - CLA6S-24A-CD-30

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLA6S-24A-CD-30 BARRA DI ILLUM A LED IP69K L600MM CAVO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 690...690 lm

  • Farbtemperatur - 6800...6800 K

  • Länge - 624 mm

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000370927

Artikelnummer

PMHCLA6S-24A-CD-30

Herstellernummer

CLA6S-24A-CD-30

Hersteller

PMH

Lichtstrom:

690...690 lm

Farbtemperatur:

6800...6800 K

Länge:

624 mm

Nennspannung:

24...24 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

30 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Nennstrom:

432...528 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

The CLA Series LED Light Bar produces bright, uniform lighting in an IP-69K enclosure for high-temperature washdown applications for food and pharmaceutical applications, as well as illumination for control panels and workstations. The 4 different mounting options and 6 different lengths from 100mm to 1200mm make this product and ideal consideration for fluorescent tube replacement as well. Features and Conformity Standards, Length: 600mm, Tickness: 19.5mm, Daylight (6800K), 650lx(0.5m), 24VDC, 3m cable,Window: Difused, Body material: Polycarbonate, Cover material: Polycarbonate, Operating temp: -40 °C to +60 °C, IP66/67 (IEC 60529) /69K (DIN 40050 part9), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 55011, EN 61000-6-2)