Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHADP-001 ALIMENTATORE AC PER NH/NBM/PHC/PHE/WDR

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHADP-001 ALIMENTATORE AC PER NH/NBM/PHC/PHE/WDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006016591

Artikelnummer

PMHADP-001

Herstellernummer

ADP-001

Hersteller

PMH

Features and Conformity Standards, Rated Input: 100-240VAC, Rated output: 24VDC, Various type of AC plug included, UL Listed (File No.E163743), EN 62368-1, FCC Part 15 Subpart B Class B, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 55032, EN 55035)