Startseite

PANZERI CARLO - PAZXP24648.200.0099 GIANO: SIST.SOSP-SOFF-PAR 201.5 NERO/PC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847800242

Artikelnummer

PAZXP24648.200.0099

Herstellernummer

XP24648.200.0099

Hersteller

PAZ

Giano - Sistema modulare in alluminio estruso disponibile in versione parete. Sorgente luminosa composta da modulo LED a luce diretta e indiretta e driver ON/ OFF con accensione separata o DALI/PUSH DIM integrato all’interno del profilo. Finitura con vernice poliacrilica in Nero e finitura frontale del profilo liscia. Schermo in policarbonato estruso opale. Ideale per uffici, corridoi, scale. LED 24,18W 6102,8 lm 3000K Ra 80 24V.