PANZERI CARLO - PAZXMR8 GENERICO: OTTICA BIANCO - XMR8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 60 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Glas
Packung
1 ST
EAN
8050847801119
Artikelnummer
PAZXMR8
Herstellernummer
XMR8
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
41 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
23 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar


