PANZERI CARLO - PAZXMR6 GENERICO: OTTICA METAL.SPECCHIO - XMR6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 30 °
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Packung
1 ST
EAN
8050847800495
Artikelnummer
PAZXMR6
Herstellernummer
XMR6
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
41 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
23 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar


