Startseite
Auslauf

PANZERI CARLO - PAZXM2033-34-ANG BROOKLYN: GIUNZ.ANG VERT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732853867

Artikelnummer

PAZXM2033-34-ANG

Herstellernummer

XM2033-34-ANG

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

30 mm

Giunzione perpendicolare per due profili con taglio a 45°. Dimensione: 120x120x30 mm.