Startseite
Auslauf

PANZERI CARLO - PAZXM1210 MOAI, 1210: CASSAFORMA 17X17

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM1210 MOAI, 1210: CASSAFORMA 17X17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 196 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732853911

Artikelnummer

PAZXM1210

Herstellernummer

XM1210

Hersteller

PAZ

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

196 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

282 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

74 mm

XM1210. Cassaforma per laterizio.