PANZERI CARLO - PAZXM1025 STEP BY STEP, 1025: CASSAFORMA 9
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8033229165887
Artikelnummer
PAZXM1025
Herstellernummer
XM1025
Hersteller
PAZ
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
171 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
XM1025. Cassaforma per laterizio.