PANZERI CARLO - PAZXM1021 EAST, 1021: CASSAFORMA 9 - XM1021
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 176 mm
Packung
1 ST
EAN
8033229160158
Artikelnummer
PAZXM1021
Herstellernummer
XM1021
Hersteller
PAZ
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
176 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
176 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
XM1021. Cassaforma per laterizio.


