PANZERI CARLO - PAZXM0998 EAST, 0998: CASSAFORMA 6X6 - XM0998
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
8033229169915
Artikelnummer
PAZXM0998
Herstellernummer
XM0998
Hersteller
PAZ
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
88 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
88 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
XM0998. Cassaforma per laterizio.


