Startseite

PANZERI CARLO - PAZXG24701.200.0099 BRONX: SIST.INCASSO 200 BIANCO NOLED - XG24701.200.0099

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847804301

Artikelnummer

PAZXG24701.200.0099

Herstellernummer

XG24701.200.0099

Hersteller

PAZ

Profilo in alluminio estruso ad incasso, completo di diffusore in policarbonato estruso, studiato per consentire l’installazione su pannelli in cartongesso di diversi spessori (12,5mm e 25mm), grazie alla possibilità di posizionare gli elementi di fissaggio su due diversi livelli. La sorgente luminosa è inserita all’interno del diffusore in policarbonato estruso, rimovibile a scatto, permettendo una semplice installazione. 24W/m. 24 VDC. L=2010 mm