Startseite

PANZERI CARLO - PAZL09756.000.0200 OLIVIA: SOSP. NERO/DIFF:TABACCO 2700K CR - L09756.000.0200

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZL09756.000.0200 OLIVIA: SOSP. NERO/DIFF:TABACCO 2700K CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1050 lm

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732859487

Artikelnummer

PAZL09756.000.0200

Herstellernummer

L09756.000.0200

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Durchmesser:

130 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

3500...3500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

274 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

57...57 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

OLIVIA - Apparecchio di illuminazione per installazione multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in alluminio grezzo. Schermo diffusore in vetro soffiato a fermo con finitura a coste nei colori cristallo. Piattello di chiusura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore nero. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC con rivestimento in tessuto nero di lunghezza 3,5m (137,8"). Fornito senza rosone di alimentazione, completo di appendimento in policarbonato. LED retrofit bulb 8W E27 2700K CRI 80 1050lm (no dimming), max 57W E27. Colore Nero/Tabacco