Startseite

PANZERI CARLO - PAZL09452.000.0200 CLIO: SOSP. NERO/DIFF:CRISTALLO 2700K CR - L09452.000.0200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 85 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732855403

Artikelnummer

PAZL09452.000.0200

Herstellernummer

L09452.000.0200

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Fassung:

E27

Durchmesser:

85 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2200...2200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

185 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

57...57 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

CLIO - Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in alluminio grezzo stampato e lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in vetro soffiato a fermo con finitura a coste nei colori acciaio. Piattello di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore nero. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC con rivestimento in tessuto nero di lunghezza 2,2m (86,6"). Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore nero/cristal. LED retrofit bulb 8W E27 2700K CRI 80 1050lm (no dimming), max 57W E27.