Startseite

PANDUIT - PANVS-AVT-C08-L10E THE VS-AVT-C08-L10E VERISAFE 1.0 ABSENCE - VS-AVT-C08-L10E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 3...600 V

  • Spannungsanzeige - LED

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

  • Durchgangsprüfung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056571143

Artikelnummer

PANVS-AVT-C08-L10E

Herstellernummer

VS-AVT-C08-L10E

Hersteller

PAN

Spannungsmessbereich:

3...600 V

Spannungsanzeige:

LED

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Klingenlänge:

0 mm

Durchgangsanzeige:

optisch

Länge:

0 mm

Klingenbreite:

0 mm

Interne Grundlast:

ja

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

VeriSafe Absence of Voltage Tester- 8 ft.(2.4m) Cable, 10 ft.(3.0m) Leads, For Europe