Startseite

PANDUIT - PANUTPSP6MRDY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 6 - UTPSP6MRDY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP6MRDY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 6 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983731008

Artikelnummer

PANUTPSP6MRDY

Herstellernummer

UTPSP6MRDY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

6 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Copper Patch Cord, Cat 6, Red UTP Cable, 6 Meter