Startseite

PANDUIT - PANUTPSP0.5MYLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0 - UTPSP0.5MYLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP0.5MYLY THE TX6 PLUS CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983728985

Artikelnummer

PANUTPSP0.5MYLY

Herstellernummer

UTPSP0.5MYLY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow UTP Cable, 0.5 Meter