Startseite

PANDUIT - PANUTP28X1MRD THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1MRD

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X1MRD THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - rot

  • Ausführung flammwidrig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983006472

Artikelnummer

PANUTP28X1MRD

Herstellernummer

UTP28X1MRD

Hersteller

PAN

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Red, 1 meter