PANDUIT - PANUTP28X10MVL THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X10MVL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (TIA)
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983022793
Artikelnummer
PANUTP28X10MVL
Herstellernummer
UTP28X10MVL
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (TIA)
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


