PANDUIT - PANUTP28X1.5MBU THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 1 - UTP28X1.5MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 1.5 m
Mantel-Farbe - blau
Knickschutztülle - aufgesteckt
Ausführung flammwidrig - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983014262
Artikelnummer
PANUTP28X1.5MBU
Herstellernummer
UTP28X1.5MBU
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1.5 m
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


