Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP8INBL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 8-I - UTP28SP8INBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP8INBL THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 8-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983721894

Artikelnummer

PANUTP28SP8INBL

Herstellernummer

UTP28SP8INBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Black CM/LSZH Cable, 8in