PANDUIT - PANUTP28SP4MBU CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH - UTP28SP4MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Länge - 4 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
0074983657445
Artikelnummer
PANUTP28SP4MBU
Herstellernummer
UTP28SP4MBU
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
4 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


