PANDUIT - PANUTP28SP1.5MBU THE TX6-28 CAT 6 UTP PATCH CORD IS A 1.5 - UTP28SP1.5MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983656769
Artikelnummer
PANUTP28SP1.5MBU
Herstellernummer
UTP28SP1.5MBU
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28
NVP-Wert:
0 %


