PANDUIT - PANUGB2/0-414-12 THE UGB2/0-414-12 UNIVERSAL GROUND BAR S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 0 A
Ausführung - flach
Breite - 15.7 mm
Höhe - 12.2 mm
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983402236
Artikelnummer
PANUGB2/0-414-12
Herstellernummer
UGB2/0-414-12
Hersteller
PAN
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
flach
Breite:
15.7 mm
Höhe:
12.2 mm
Länge:
210 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
nein
12 Port Universal Ground Bar


