Startseite

PANDUIT - PANTMEH-S8-C0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA - TMEH-S8-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTMEH-S8-C0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 41.1 mm

  • Breite - 18.3 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 15.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983580668

Artikelnummer

PANTMEH-S8-C0

Herstellernummer

TMEH-S8-C0

Hersteller

PAN

Länge:

41.1 mm

Breite:

18.3 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

15.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, Extra-Heavy, #8 Screw (M4), Weather Resistant Nylon