Startseite

PANDUIT - PANTMEH-S10-C100 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA - TMEH-S10-C100

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTMEH-S10-C100 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Für max. Bündeldurchmesser - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser Befestigungsloch - 5.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983540631

Artikelnummer

PANTMEH-S10-C100

Herstellernummer

TMEH-S10-C100

Hersteller

PAN

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Für max. Bündeldurchmesser:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

5.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Einsatztemperatur:

115...-40 °C

Cable Tie Mount, Extra-Heavy, #10 Screw (M5), Weather Resistant Poly