PANDUIT - PANTM3S8-C69 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S8-C69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.225 mm
Breite - 15.748 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 9.525 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983582655
Artikelnummer
PANTM3S8-C69
Herstellernummer
TM3S8-C69
Hersteller
PAN
Länge:
22.225 mm
Breite:
15.748 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
9.525 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
76 mm
Farbe:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Einsatztemperatur:
115...0 °C


