PANDUIT - PANTM3S8-C100 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S8-C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.225 mm
Breite - 15.748 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 9.525 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 76 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983582440
Artikelnummer
PANTM3S8-C100
Herstellernummer
TM3S8-C100
Hersteller
PAN
Länge:
22.225 mm
Breite:
15.748 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
9.525 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
76 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...85 °C


