PANDUIT - PANTM3S25-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S25-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.3 mm
Breite - 16 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 9.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983583003
Artikelnummer
PANTM3S25-C
Herstellernummer
TM3S25-C
Hersteller
PAN
Länge:
22.3 mm
Breite:
16 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
9.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Cable Tie Mount, .62"(15.8mm)W, 1/4 Screw, Nylon


