Startseite

PANDUIT - PANTM3S10-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM3S10-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM3S10-M SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 21.9 mm

  • Breite - 15.5 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 9.4 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983582815

Artikelnummer

PANTM3S10-M

Herstellernummer

TM3S10-M

Hersteller

PAN

Länge:

21.9 mm

Breite:

15.5 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

9.4 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

7.6 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

76 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

5.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, .61"(15.5mm)W, #10 Screw (M5), Nylon