PANDUIT - PANTM3-X2-C0Y SUPPORTO PER FASCETTE GIREVOLE - TM3-X2-C0Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21.9 mm
Breite - 15.8 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
0074983457229
Artikelnummer
PANTM3-X2-C0Y
Herstellernummer
TM3-X2-C0Y
Hersteller
PAN
Länge:
21.9 mm
Breite:
15.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
The swivel tie mount in black is made of weather-resistant nylon 6.6, which increases mechanical strength, heat and wear resistance, and stiffness in outdoor environments. It is used with cable ties miniature, intermediate, standard, and light-heavy cable ties. It comes in packages of 100.


