PANDUIT - PANTM2S6-C0 SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM2S6-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - schrauben und nieten
Farbe - schwarz
Durchmesser Befestigungsloch - 3.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
0074983589883
Artikelnummer
PANTM2S6-C0
Herstellernummer
TM2S6-C0
Hersteller
PAN
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
85...0 °C
Cable Tie Mount, .43"(10.9mm)W, #6 Screw (M3), Weather Resistant Nylon


