PANDUIT - PANTM2R6-M0 SUPPORTO PER FASCETTE - APPLICATA CON RI - TM2R6-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - schrauben und nieten
Farbe - schwarz
Durchmesser Befestigungsloch - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1000 ST
EAN
0074983581825
Artikelnummer
PANTM2R6-M0
Herstellernummer
TM2R6-M0
Hersteller
PAN
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
85...0 °C
Cable Tie Mount, .43"(10.9mm)W, #6 Rivet, Weather Resistant Nylon


