Startseite

PANDUIT - PANTM1S4-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE. - TM1S4-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTM1S4-C SUPPORTO PER FASCETTE - A VITE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3 mm

  • Durchmesser Befestigungsloch - 3.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983581405

Artikelnummer

PANTM1S4-C

Herstellernummer

TM1S4-C

Hersteller

PAN

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Cable Tie Mount, .32"(8.1mm)W, #4 (M2.5) Screw, Nylon