PANDUIT - PANT400X000VP1Y BIANCO, TESSUTO IN VINILE. - T400X000VP1Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - sonstige
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 101.6 mm
Bandlänge - 30.5 m
Hitzebeständig - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983573912
Artikelnummer
PANT400X000VP1Y
Herstellernummer
T400X000VP1Y
Hersteller
PAN
Schriftfarbe:
sonstige
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
101.6 mm
Bandlänge:
30.5 m
Hitzebeständig:
nein
UV-beständig:
ja
ThermTrans, Continuous Tape, Vinyl, 4.00"W x 100' L, White, 1 inch core


