PANDUIT - PANT100X000VPC-BK NASTRO NERO SU BIANCO, IN VINILE. - T100X000VPC-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 25.4 mm
Bandlänge - 7.6 m
Hitzebeständig - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983357628
Artikelnummer
PANT100X000VPC-BK
Herstellernummer
T100X000VPC-BK
Hersteller
PAN
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
25.4 mm
Bandlänge:
7.6 m
Hitzebeständig:
nein
UV-beständig:
ja
P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.00"W x 25' L, Black on White


