Startseite

PANDUIT - PANSTPCH2MBBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH2MBBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTPCH2MBBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983718160

Artikelnummer

PANSTPCH2MBBL

Herstellernummer

STPCH2MBBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

5

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Categoria 5e, schermato cavo di connessione con Pan-plug schermati Spine modulari su ogni estremità.