PANDUIT - PANSTP6X3MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X3MIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
0074983707157
Artikelnummer
PANSTP6X3MIG
Herstellernummer
STP6X3MIG
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
26


