Startseite

PANDUIT - PANSTP28X2MBU THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD - STP28X2MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP28X2MBU THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983002658

Artikelnummer

PANSTP28X2MBU

Herstellernummer

STP28X2MBU

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZH, Blue, 2 meter